Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426707437
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 5 x 8 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,3
s:
2
N:
1,2
d:
5
l:
8
b:
25
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht/100 (kg):
0,145
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0164*
€ 0,0241*
Lager 5417
500
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0153*
€ 0,0248*
1 Tag
3500
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0182*
€ 0,0254*
5 Tage
5000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0179*
€ 0,026*
7 Tage
5000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,019*
€ 0,0265*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Box
ab 250000 Boxen
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0153* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.