Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 80, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 80, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 80, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 80, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 80, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426707581
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 5 x 80 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht/100 (kg):
1,15
Norm:
7046
Antriebsgröße:
2
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
9,3
s:
2
N:
1,2
d:
5
l:
80
b:
25
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
80 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
€ 5,90*
ab € 0,0619*
€ 0,0918*
4 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,0678*
€ 0,0988*
1 Tag
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,0752*
€ 0,103*
6 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,0742*
€ 0,1041*
6 Tage
1600
200
€ 7,99*
ab € 0,0792*
€ 0,1073*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.