Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 90, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 90, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 90, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 90, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 90, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426707598
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 5 x 90 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,3
s:
2
N:
1,2
d:
5
l:
90
b:
25
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
90 mm
Durchmesser:
5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht/100 (kg):
1,19
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0498*
€ 0,074*
4 Tage
2000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0541*
€ 0,0793*
1 Tag
2240
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0607*
€ 0,0833*
6 Tage
3200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0699*
€ 0,085*
6 Tage
3200
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0632*
€ 0,0871*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0498* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.