Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426707710
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 6 x 70 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht/100 (kg):
1,3
Norm:
7046
Antriebsgröße:
3
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
11,3
s:
3
N:
1,6
d:
6
l:
70
b:
28
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
70 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,0759*
€ 0,112*
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,0824*
€ 0,1216*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,0925*
€ 0,1277*
6 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,0907*
€ 0,1292*
6 Tage
1100
100
€ 7,99*
ab € 0,0965*
€ 0,1333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.