Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 8 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 8 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 8 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 8 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 8 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426707772
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 8 x 10 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
15,8
s:
4
N:
2
d:
8
l:
10
b:
34
k:
4,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
10 mm
Durchmesser:
8 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht/100 (kg):
0,46
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,1779*
4 Tage
4900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,134*
€ 0,1942*
3 Tage
3430
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1504*
€ 0,2044*
5 Tage
4900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1477*
€ 0,2072*
4 Tage
4900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1641*
€ 0,2141*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1689*
€ 0,20099
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 17,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.