Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426707970
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 1,6 x 10 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,013
Norm:
7046
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
dk:
3
N:
0,4
d:
1,6
l:
10
b:
15
k:
1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
10 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
1,6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1000
€ 4,90*
ab € 0,0235*
€ 0,0348*
4 Tage
1000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0255*
€ 0,0357*
1 Tag
nicht lagernd
1000
€ 5,59*
ab € 0,0286*
€ 0,0375*
6 Tage
1000
1000
€ 5,99*
ab € 0,028*
€ 0,038*
6 Tage
1000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0298*
€ 0,0391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.