Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 1,6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 1,6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 1,6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 1,6 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426707987
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 1,6 x 16 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
0,02
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
N:
0,4
d:
1,6
l:
16
b:
15
k:
1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
16 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,029*
€ 0,0416*
10 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0317*
€ 0,0434*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0342*
€ 0,0457*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,037*
€ 0,0475*
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0411*
€ 0,053*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,029* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.