Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426708007
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 2 x 4 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
s:
1
N:
0,5
d:
2
l:
4
b:
16
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
4 mm
Durchmesser:
2 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
0,011
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00449*
€ 0,00684*
2 Tage
8400
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00486*
€ 0,00699*
8 Tage
12000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00516*
€ 0,00741*
6 Tage
12000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00528*
€ 0,00793*
Lager 5417
1000
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,00417*
€ 0,00877*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00877*
€ 0,01044
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00836*
€ 0,00995
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00809*
€ 0,00963
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00772*
€ 0,00919
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00735*
€ 0,00875
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,00494*
€ 0,00588
pro Box
ab 7500000 Boxen
€ 0,00417*
€ 0,00496
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 8,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.