Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426708021
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 2 x 6 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,014
Norm:
7046
Antriebsgröße:
1
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
dk:
3,8
s:
1
N:
0,5
d:
2
l:
6
b:
16
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
6 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
2 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00401*
€ 0,00613*
1 Tag
10500
1000
€ 5,59*
ab € 0,00452*
€ 0,0065*
6 Tage
15000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00472*
€ 0,00678*
6 Tage
15000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00492*
€ 0,00739*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00582*
€ 1,13367*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13367*
€ 1,34907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96562*
€ 1,14909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01986*
€ 0,02363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01018*
€ 0,01211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00822*
€ 0,00978
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00582*
€ 0,00693
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.