Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426708137
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 2,5 x 10 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,7
s:
1
N:
0,6
d:
2,5
l:
10
b:
18
k:
1,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
0,034
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1000
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,00742*
€ 0,01354*
4 Tage
7000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,01009*
€ 0,01485*
2 Tage
7000
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0113*
€ 0,0157*
6 Tage
10000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0111*
€ 0,0162*
8 Tage
10000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0118*
€ 0,0165*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01354*
€ 0,01611
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01344*
€ 0,01599
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01269*
€ 0,0151
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01167*
€ 0,01389
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,00897*
€ 0,01067
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00742*
€ 0,00883
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00742* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 13,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.