Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2,5 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426708151
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 2,5 x 14 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,046
Norm:
7046
Antriebsgröße:
1
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
dk:
4,7
s:
1
N:
0,6
d:
2,5
l:
14
b:
18
k:
1,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
14 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
2,5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00794*
€ 0,01187*
1 Tag
12600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00894*
€ 0,01267*
6 Tage
18000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00874*
€ 0,01282*
6 Tage
18000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00939*
€ 0,01318*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00962*
€ 1,28719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28719*
€ 1,53176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10284*
€ 1,31238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01638*
€ 0,01949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01334*
€ 0,01587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00962*
€ 0,01145
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.