Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 3 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 3 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 3 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 3 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426708267
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 3 x 14 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
14
b:
19
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
14 mm
Durchmesser:
3 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
0,07
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,5
s:
1
N:
0,8
d:
3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00816*
€ 0,01189*
2 Tage
5600
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00904*
€ 0,01245*
7 Tage
8000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00876*
€ 0,01259*
7 Tage
8000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00943*
€ 0,01301*
Lager 5417
1000
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,00731*
€ 0,01315*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01315*
€ 0,01565
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01302*
€ 0,01549
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01238*
€ 0,01473
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01195*
€ 0,01422
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,00881*
€ 0,01048
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00731*
€ 0,0087
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00731* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 13,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.