Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426708342
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 4 x 6 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,4
s:
2
N:
1
d:
4
l:
6
b:
22
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
0,075
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00978*
€ 0,01428*
Lager 5417
1000
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,00893*
€ 0,01554*
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0126*
€ 0,0174*
3 Tage
3500
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0128*
€ 0,0175*
6 Tage
5000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0125*
€ 0,018*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01554*
€ 0,01849
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01532*
€ 0,01823
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01394*
€ 0,01659
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01347*
€ 0,01603
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,01068*
€ 0,01271
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00893*
€ 0,01063
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00893* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 15,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.