Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p885005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426708434
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 4 x 35 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,4
s:
2
N:
1
d:
4
l:
35
b:
22
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
0,3
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0394*
€ 0,0573*
4 Tage
13500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0427*
€ 0,0598*
3 Tage
9450
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0482*
€ 0,0631*
6 Tage
13500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0475*
€ 0,0638*
4 Tage
13500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0506*
€ 0,0659*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0394* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 28,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.