Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 60, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p885037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426708755
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 60 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
1,136
Norm:
7046
Antriebsgröße:
3
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
dk:
11,3
s:
3
N:
1,6
d:
6
l:
60
b:
28
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
60 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
€ 4,90*
ab € 0,1074*
€ 0,1488*
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,1171*
€ 0,1613*
1 Tag
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,1315*
€ 0,1695*
6 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,1291*
€ 0,172*
6 Tage
1600
200
€ 7,99*
ab € 0,1373*
€ 0,1773*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.