Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p885038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426708762
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 70 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11,3
s:
3
N:
1,6
d:
6
l:
70
b:
28
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
70 mm
Durchmesser:
6 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
1,31
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1286*
€ 0,1768*
4 Tage
800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1412*
€ 0,1939*
1 Tag
840
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1643*
€ 0,2043*
5 Tage
1200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1615*
€ 0,2062*
7 Tage
1200
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1713*
€ 0,2213*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1678*
€ 0,19968
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1286* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 35,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.