Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 10 x 30, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 10 x 30, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 10 x 30, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 10 x 30, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p885059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426708977
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 10 x 30 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
1,86
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
4
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18,3
s:
4
N:
2,5
d:
10
l:
30
b:
40
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2212*
€ 0,3144*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,2457*
€ 0,3257*
7 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,2389*
€ 0,3259*
7 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 0,2564*
€ 0,3464*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2236*
€ 2,9819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9819*
€ 3,54846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3511*
€ 0,41781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2736*
€ 0,32558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2636*
€ 0,31368
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.