Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 12x45mm Stahl 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 12x45mm Stahl 8.8 blank
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 12x45mm Stahl 8.8 blank
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 12x45mm Stahl 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p889480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
DIN 7968 CE Mu 8.8 SB Sechskant-Paßschrauben f.Stahlbau Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
6,926
d2:
12,74
d:
12
l:
45
b:
20,5
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
18
Normart:
DIN
Gewindelänge:
20,5 mm
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Antriebsgröße:
18
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7968
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3704*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2108*
€ 5,01085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,5255*
€ 3,00535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2218*
€ 2,64394
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,9104*
€ 2,27338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8704*
€ 2,22578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8204*
€ 2,16628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7204*
€ 2,04728
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3704*
€ 1,63078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.