Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 20x55mm Stahl 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 20x55mm Stahl 8.8 blank
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 20x55mm Stahl 8.8 blank
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 20x55mm Stahl 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p889495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
DIN 7968 CE Mu 8.8 SB Sechskant-Paßschrauben f.Stahlbau Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 20 x 55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
20,71
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
26,368
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
30
d:
20
l:
55
b:
28,5
k:
13
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Gewindelänge:
28,5 mm
Gewinde:
M 20
Kopfform:
Außensechskant
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
7968
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,626*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,9596*
€ 10,66192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5158*
€ 7,7538
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4871*
€ 6,52965
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,766*
€ 5,67154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,686*
€ 5,57634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,466*
€ 5,31454
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,626*
€ 4,31494
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.