Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 24x85mm Stahl 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 24x85mm Stahl 8.8 blank
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 24x85mm Stahl 8.8 blank
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 24x85mm Stahl 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p889506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
DIN 7968 CE Mu 8.8 SB Sechskant-Paßschrauben f.Stahlbau Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 24 x 85
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
24,71
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
53,04
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
36
d:
24
l:
85
b:
33
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Gewindelänge:
33 mm
Gewinde:
M 24
Kopfform:
Außensechskant
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
85 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
7968
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,437*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,5824*
€ 12,59306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,8491*
€ 9,34043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,684*
€ 7,95396
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,817*
€ 6,92223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,697*
€ 6,77943
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,447*
€ 6,48193
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,437*
€ 5,28003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.