Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120 10.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120 10.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889591
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952793572
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 120
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
76
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
21,6
ds:
16
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
120 mm
b:
44
k:
16
Gewindeart:
Regelgewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
625
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,9546*
€ 2,6242*
Lager 5417
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,073*
€ 2,741*
7 Tage
700
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,1772*
€ 2,7472*
2 Tage
490
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,1872*
€ 2,7472*
7 Tage
700
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,1268*
€ 2,7493*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,741*
€ 3,26179
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,573*
€ 3,06187
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,463*
€ 2,93097
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,363*
€ 2,81197
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,273*
€ 2,70487
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,073*
€ 2,46687
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,073* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 68,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.