Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30 10.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 30 10.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889592
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952793435
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 30
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
8,06
ds:
16
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
30 mm
b:
30
k:
16
Gewindeart:
Regelgewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5918*
5 Tage
1200
50
€ 4,30*
ab € 0,6448*
€ 0,9045*
2 Tage
1085
50
€ 5,59*
ab € 0,7286*
€ 0,9586*
7 Tage
1550
50
€ 5,99*
ab € 0,7057*
€ 0,9667*
8 Tage
1550
50
€ 7,99*
ab € 0,7415*
€ 0,9715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5918*
€ 0,70424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5818*
€ 0,69234
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5618*
€ 0,66854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4925*
€ 0,58608
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.