Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 75 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 75 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 75 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 75 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 75 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889771
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952794302
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 75
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
43
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
5,333
ds:
10
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
75 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1958*
€ 0,2657*
5 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3123*
€ 0,4212*
2 Tage
910
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3475*
€ 0,4475*
7 Tage
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3378*
€ 0,4478*
7 Tage
800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3628*
€ 0,4628*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2457*
€ 0,29238
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2357*
€ 0,28048
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1958* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 26,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.