Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889856
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952793930
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 40
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
16
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
1,1
ds:
6
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
40 mm
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3600
200
€ 4,30*
ab € 0,0643*
€ 0,0984*
2 Tage
4620
200
€ 5,59*
ab € 0,0717*
€ 0,1032*
7 Tage
6600
200
€ 5,99*
ab € 0,0708*
€ 0,1047*
7 Tage
6600
200
€ 7,99*
ab € 0,0748*
€ 0,1077*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0635*
€ 1,7389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7389*
€ 2,06929
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4789*
€ 1,75989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.