Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 verzinkt gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 verzinkt gelb chromatiert
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 verzinkt gelb chromatiert
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 verzinkt gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-p889993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952995174
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 4.8 galv. verz. gelb Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht/100 (kg):
0,225
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1,2
Oberfläche:
verzinkt gelb
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
4.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7
N:
1,2
d:
4
l:
20
b:
38
k:
2,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1663*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2663*
€ 0,3169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2263*
€ 0,2693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2163*
€ 0,2574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1663*
€ 0,1979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.