Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p890003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952990445
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
b min.:
38
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7
N:
1,2
d:
4
l:
20
k:
2,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1207
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,225
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00964*
€ 0,01359*
Lager 5417
2000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0091*
€ 0,0144*
1 Tag
16800
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0108*
€ 0,0144*
6 Tage
24000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0105*
€ 0,0147*
6 Tage
24000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0112*
€ 0,0149*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0091*
€ 0,01083
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0091* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.