Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 5, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 5, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 5, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 5, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p890125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426599247
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1 x 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
LAENGE:
5
Werkstoff:
A2
Antriebsgröße:
0,25
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
2
N:
0,25
d:
1
l:
5
k:
0,7
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
5 mm
Durchmesser:
1 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht kg per 100:
0,004
Normart:
ISO
b min.:
25
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0251*
€ 0,0357*
2 Tage
11200
2000
€ 5,59*
ab € 0,0278*
€ 0,0374*
7 Tage
16000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0272*
€ 0,0379*
8 Tage
16000
2000
€ 7,99*
ab € 0,0291*
€ 0,039*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0258*
€ 1,5157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5157*
€ 1,80368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3188*
€ 1,56937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2612*
€ 1,50083
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.