Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 40, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 40, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 40, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 40, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p890209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952999998
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
4
l:
40
k:
2,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht kg per 100:
0,38
Normart:
ISO
b min.:
38
Oberfläche:
blank
LAENGE:
40
Werkstoff:
A2
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7
N:
1,2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,0369*
€ 0,0581*
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,0641*
€ 0,0955*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,0714*
€ 0,1002*
6 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,0704*
€ 0,1014*
6 Tage
1600
100
€ 7,99*
ab € 0,0747*
€ 0,1044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.