Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 90, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 90, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 90, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 90, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p890226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426599674
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 90
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
LAENGE:
90
Werkstoff:
A2
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,5
N:
1,2
d:
5
l:
90
k:
3,3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
90 mm
Durchmesser:
5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht kg per 100:
1,23
Normart:
ISO
b min.:
38
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,092*
€ 0,135*
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,1131*
€ 0,1651*
1 Tag
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,1261*
€ 0,1731*
6 Tage
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,1238*
€ 0,1756*
7 Tage
2200
100
€ 7,99*
ab € 0,1327*
€ 0,1807*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.