Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 80, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 80, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 80, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 80, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p890233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426000330
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
1,69
Norm:
1207
b min.:
38
Normart:
ISO
LAENGE:
80
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
1,6
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10
N:
1,6
d:
6
l:
80
k:
3,9
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
80 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,1726*
5 Tage
2200
50
€ 4,30*
ab € 0,1322*
€ 0,1963*
2 Tage
2170
50
€ 5,59*
ab € 0,1473*
€ 0,2053*
6 Tage
3100
50
€ 5,99*
ab € 0,1456*
€ 0,208*
7 Tage
3100
50
€ 7,99*
ab € 0,1609*
€ 0,2209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.