Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 8 x 10, A 2 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 8 x 10, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 8 x 10, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 8 x 10, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p890235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426599698
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
LAENGE:
10
Werkstoff:
A2
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13
N:
2
d:
8
l:
10
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
8 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht kg per 100:
0,75
Normart:
ISO
b min.:
38
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0775*
€ 0,1182*
4 Tage
2400
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1444*
€ 0,2112*
1 Tag
2275
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1677*
€ 0,2277*
5 Tage
3250
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1632*
€ 0,2279*
3 Tage
3250
500
pro Box
€ 6,90*
ab € 0,1599*
€ 0,23*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Box
ab 250000 Boxen
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0775* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 5,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.