Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 10 x 25, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 10 x 25, A4 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 10 x 25, A4 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 10 x 25, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p890243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426002518
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 10 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
16
N:
2,5
d:
10
l:
25
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Schlitz
Gewicht kg per 100:
2,11
Länge:
25 mm
b min.:
38
Durchmesser:
10 mm
Antriebsgröße:
2,5
Norm:
1207
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 5,90*
ab € 0,2715*
€ 0,3843*
3 Tage
1000
50
€ 4,30*
ab € 0,404*
€ 0,5686*
1 Tag
700
50
€ 5,59*
ab € 0,4498*
€ 0,5998*
5 Tage
1000
50
€ 5,99*
ab € 0,4417*
€ 0,6048*
7 Tage
1000
50
€ 7,99*
ab € 0,4698*
€ 0,6298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3843*
€ 0,45732
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3643*
€ 0,43352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3215*
€ 0,38259
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.