Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 16, A 2 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 16, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 16, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 16, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 16, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 16, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p891890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426698582
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,088
Vollgewinde:
Ja
dk:
5,6
d:
3
l:
16
b:
19
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
f:
0,75
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
0,8
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
2010
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,01004*
€ 0,01825*
5 Tage
800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0143*
€ 0,022*
2 Tage
840
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0159*
€ 0,0231*
7 Tage
1200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0155*
€ 0,0232*
7 Tage
1200
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0167*
€ 0,0241*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,01825*
€ 0,02172
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01674*
€ 0,01992
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,01616*
€ 0,01923
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01466*
€ 0,01745
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Box
ab 2000000 Boxen
€ 0,01004*
€ 0,01195
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,01004* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 3,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.