Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 40, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 40, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 40, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 40, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 40, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 40, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p891897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426698933
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,568
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,3
d:
5
l:
40
b:
25
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
f:
1,25
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,2
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
2010
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4300
100
€ 4,30*
ab € 0,0827*
€ 0,1209*
7 Tage
6000
100
€ 5,99*
ab € 0,0895*
€ 0,1267*
2 Tage
4200
100
€ 5,59*
ab € 0,0922*
€ 0,1282*
7 Tage
6000
100
€ 7,99*
ab € 0,0963*
€ 0,1335*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0515*
€ 1,4882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4882*
€ 1,77096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.