Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 70, A 2 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 70, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 70, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 70, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 70, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 70, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p891901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426698971
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 70
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,945
N:
1,2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,3
d:
5
l:
70
b:
25
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
f:
1,25
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,2
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
2010
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0821*
€ 0,1207*
5 Tage
300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1659*
€ 0,2256*
2 Tage
350
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,184*
€ 0,244*
7 Tage
500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,179*
€ 0,2442*
7 Tage
500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1919*
€ 0,2519*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0821* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.