Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 10, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 10, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 10, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 10, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 10, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p892068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426697455
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,326
N:
1,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk:
11,3
d:
6
l:
10
b:
28
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
f:
1,5
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,6
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1540
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1172*
€ 0,1172*
4 Tage
1600
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0805*
€ 0,1219*
6 Tage
2200
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0885*
€ 0,1288*
6 Tage
2200
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0941*
€ 0,1324*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0713*
€ 1,8023*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8023*
€ 2,14474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5609*
€ 1,85747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.