Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 100, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 100, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 100, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 100, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 100, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p892069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426697585
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
1,8
Vollgewinde:
Ja
dk:
11,3
d:
6
l:
100
b:
28
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
f:
1,5
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,6
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
100 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,3789*
€ 0,522*
5 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,4137*
€ 0,5378*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,4218*
€ 0,5518*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4442*
€ 0,5842*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,3478*
€ 4,0116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0116*
€ 4,7738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5616*
€ 0,6683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3978*
€ 0,47338
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3478*
€ 0,41388
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.