Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 70, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p892133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426711212
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
ISO 7047 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 70 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
4.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11,3
s:
3
d:
6
l:
70
b:
28
f:
1,5
k:
3,3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
70
Gewicht/100 (kg):
1,368
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
3
Norm:
7047
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0521*
€ 0,076*
1 Tag
1820
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0579*
€ 0,0797*
Lager 5417
200
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0477*
€ 0,08*
5 Tage
2600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0566*
€ 0,0807*
7 Tage
2600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0603*
€ 0,0833*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0477* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.