Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 65, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 65, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 65, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 65, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 65, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p892212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426712004
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
ISO 7047 A 2 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 65 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Norm:
7047
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
11,3
s:
3
d:
6
l:
65
b:
28
f:
1,5
k:
3,3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewicht kg per 100:
1,246
Länge:
65
Antriebsgröße:
3
Durchmesser:
6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3600
200
€ 4,30*
ab € 0,0869*
€ 0,1241*
Lager 5417
200
€ 4,90*
ab € 0,0822*
€ 0,13*
1 Tag
3500
200
€ 5,59*
ab € 0,0969*
€ 0,1302*
6 Tage
5000
200
€ 5,99*
ab € 0,0955*
€ 0,1318*
6 Tage
5000
200
€ 7,99*
ab € 0,1021*
€ 0,1361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.