Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 8x24 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 8x24 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 8x24 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 8x24 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 8x24 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 8x24 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-p892374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223552508
EAN/GTIN:
     4057223552508
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
iso 2341 b 8x24
ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf, mit Splintloch, Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 Abmessung: B 8 x30 x24
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Bolzen mit Kopf
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Z2:
1
Werkstoff:
Stahl
Z1:
2
W:
3,5
d3:
2
l2:
20,5
d2:
14
d:
8
l:
24
k:
3
Länge:
24
Durchmesser:
8
Norm:
2341
Normart:
ISO
für Splint Ø:
2
Form:
B
Gewicht kg per 100:
1,4
Weitere Suchbegriffe: iso 2341, iso 2341 form b, 2341-8-24-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,91*
€ 42,7329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,87*
€ 42,6853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,01*
€ 40,4719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.