Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 10x25 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 10x25 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 10x25 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 10x25 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 10x25 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 10x25 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-p892379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223552553
EAN/GTIN:
     4057223552553
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
iso 2341 form b
ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf, mit Splintloch, Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 Abmessung: B 10 x25 x20,5
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Bolzen mit Kopf
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Z2:
1
Werkstoff:
Stahl
Z1:
2
W:
4,5
d3:
3,2
l2:
20,5
d2:
18
d:
10
l:
25
k:
4
Länge:
25
Durchmesser:
10
Norm:
2341
Normart:
ISO
für Splint Ø:
3,2
Form:
B
Gewicht kg per 100:
2,26
Weitere Suchbegriffe: iso 2341, iso 2341 d10, 2341-10-25-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,844*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,034*
€ 9,56046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,594*
€ 9,03686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,124*
€ 6,09756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,004*
€ 5,95476
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,754*
€ 5,65726
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,844*
€ 4,57436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.