Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 10x45 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 10x45 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 10x45 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 10x45 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 10x45 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 10x45 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-p892383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223552584
EAN/GTIN:
     4057223552584
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
iso 2341 b 10x45
ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf, mit Splintloch, Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 Abmessung: B 10 x45 x40,5
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Bolzen mit Kopf
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Z2:
1
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Z1:
2
Werkstoff:
Stahl
W:
4,5
d3:
3,2
l2:
40,5
d2:
18
d:
10
l:
45
k:
4
Länge:
45
Durchmesser:
10
Norm:
2341
für Splint Ø:
3,2
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
3,49
Form:
B
Weitere Suchbegriffe: iso 2341, iso 2341 form b, 2341-10-45-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,122*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,7122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,136*
€ 16,82184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,746*
€ 16,35774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,462*
€ 11,25978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,262*
€ 11,02178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,912*
€ 10,60528
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,122*
€ 8,47518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.