Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 12x30 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 12x30 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 12x30 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 12x30 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 12x30 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 12x30 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-p892387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223552607
EAN/GTIN:
     4057223552607
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
iso 2341 form b
ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf, mit Splintloch, Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 Abmessung: B 12 x30 x24,5
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Bolzen mit Kopf
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Z2:
1,6
Werkstoff:
Stahl
Z1:
3
W:
5,5
d3:
3,2
l2:
24,5
d2:
20
d:
12
l:
30
k:
4
Länge:
30
Durchmesser:
12
Norm:
2341
Normart:
ISO
für Splint Ø:
3,2
Form:
B
Gewicht kg per 100:
3,55
Weitere Suchbegriffe: iso 2341, 2341-12-30-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3595*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1964*
€ 4,99372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,513*
€ 2,99047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2093*
€ 2,62907
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,8995*
€ 2,26041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8595*
€ 2,21281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7895*
€ 2,12951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6995*
€ 2,02241
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3595*
€ 1,61781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.