Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 12x60 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 12x60 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 12x60 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 12x60 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 12x60 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 12x60 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-p892392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223417128
EAN/GTIN:
     4057223417128
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
iso 2341 form b 12x60
ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf, mit Splintloch, Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 Abmessung: B 12 x60 x54,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Bolzen mit Kopf
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
ohne Gewinde
Durchmesser:
12
Norm:
2341
Normart:
ISO
für Splint Ø:
3,2
Form:
B
Gewicht kg per 100:
6,21
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Z2:
1,6
Werkstoff:
Stahl
Z1:
3
W:
5,5
d3:
3,2
l2:
54,5
d2:
20
d:
12
l:
60
k:
4
Länge:
60
Weitere Suchbegriffe: iso 2341, iso 2341 form b, 2341-12-60-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,192*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,7192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,322*
€ 17,04318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,932*
€ 16,57908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,592*
€ 11,41448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,502*
€ 11,30738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,062*
€ 10,78378
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,192*
€ 8,55848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.