Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 20x50 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 20x50 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 20x50 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 20x50 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 20x50 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
ISO 2341 Bolzen mit Kopf, 20x50 Stahl galvanisch verzinkt farblos, Form B
Artikel-Nr.:
     5417F-p892401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223552683
EAN/GTIN:
     4057223552683
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
iso 2341 form b
ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf, mit Splintloch, Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 Abmessung: B 20 x50 x42
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Bolzen mit Kopf
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Z2:
2
Werkstoff:
Stahl
Z1:
4
W:
8
d3:
5
l2:
42
d2:
30
d:
20
l:
50
k:
5
Länge:
50
Durchmesser:
20
Norm:
2341
Normart:
ISO
für Splint Ø:
5
Form:
B
Gewicht kg per 100:
14,5
Weitere Suchbegriffe: iso 2341, iso 2341 d20, 2341-20-50-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7965*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7365*
€ 3,25644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5165*
€ 2,99464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4465*
€ 2,91134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3165*
€ 2,75664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2165*
€ 2,63764
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7965*
€ 2,13784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.