Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2342 Schaftschrauben M8x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2342 Schaftschrauben M8x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 2342 Schaftschrauben M8x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 2342 Schaftschrauben M8x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p892436
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     4057223552973
EAN/GTIN:
     4057223552973
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
ISO 2342 14 H Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz Abmessung: M 8 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Gewicht kg per 100:
0,66
ds:
8
Werkstoffart:
Stahl
t:
2
N:
1,2
l:
20
b:
9,6
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
20
Durchmesser:
8
Norm:
2342
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3095*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3095*
€ 0,36831
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2618*
€ 0,31154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2559*
€ 0,30452
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2459*
€ 0,29262
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.