Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2342 Schaftschrauben M6x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, A 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 2342 Schaftschrauben M6x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, A 1
ISO 2342 Schaftschrauben M6x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, A 1
ISO 2342 Schaftschrauben M6x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, A 1
Artikel-Nr.:
     5417F-p892471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223553895
EAN/GTIN:
     4057223553895
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 427
Edelstahlschraube ISO 2342
ISO 2342 Edelstahl
Schaftschraube
ISO 2342 A 1 Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz Abmessung: M 6 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,576
ds:
6
t:
1,6
N:
1
l:
30
b:
7,2
Antrieb:
Schlitz
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
A1
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2342
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1891* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,54*
€ 41,1026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,09*
€ 33,4271
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.