Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4026 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4026 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p892979
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223555783
EAN/GTIN:
     4057223555783
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant Abmessung: M 6 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
30
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
30
Durchmesser:
6
Norm:
4026
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
0,497
dp:
4
Werkstoffart:
Stahl
s:
3
d:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.