Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 Gewindestifte M20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A 4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4026 Gewindestifte M20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A 4 blank
ISO 4026 Gewindestifte M20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A 4 blank
ISO 4026 Gewindestifte M20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223558463
EAN/GTIN:
     4057223558463
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant Abmessung: M 20 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Gewicht kg per 100:
4
dp:
15
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
10
d:
20
l:
20
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
20
Durchmesser:
20
Norm:
4026
Normart:
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,173*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,9173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,734*
€ 16,34346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,506*
€ 14,88214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,603*
€ 13,80757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,323*
€ 13,47437
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,173*
€ 10,91587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.