Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M10x10, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M10x10, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4027 Gewindestifte M10x10, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p893371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223560374
EAN/GTIN:
     4057223560374
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 10 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht kg per 100:
0,345
dp:
7
s:
5
d:
10
l:
10
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
10
Durchmesser:
10
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.